pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429342T ACCESSORIO MANOVRA CNOMO NSX100/250_T - LV429342T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con prolungamento d'asse - no

  • Con bloccaggio porta - no

  • Bloccabile -

  • Con maniglia rossa/gialla -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482003897

Codice prodotto

SNRLV429342T

Cod. produttore

LV429342T

Produttore

SNR

Con prolungamento d'asse:

no

Con bloccaggio porta:

no

Bloccabile:

Con maniglia rossa/gialla:

È una manovra rotativa diretta per i dispositivi dei telai Compact NSX 100/160/250 e PowerPact Multistandard H/J-frame. È adatto all'isolamento ed è utilizzato per il controllo di una macchina utensile in conformità con CNOMO. Mantiene l'accesso alle impostazioni dello sganciatore e al pulsante di sgancio. È dotato di una manopola nera standard. Vi è un'indicazione delle tre posizioni del dispositivo O (OFF), I (ON) e sganciato. I gradi di protezione sono IP54 e IK08. È conforme alla norma CNOMO E03.81.501N.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC