SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429267 ZOCCOLO PER RIMOVIBILE 4P NSX100/250 - LV429267

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 250 A
Numero di poli - 4
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice - no
Esecuzione come apparecchio da incasso - sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
3606480019227
Codice prodotto
SNRLV429267
Cod. produttore
LV429267
Produttore
SNR
Corrente nominale In:
250 A
Numero di poli:
4
Esecuzione come adattatore per sbarra collettrice:
no
Esecuzione come apparecchio da incasso:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite


