pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429262 ATTACCO SQUADRA 4PZ NSX100/250 - LV429262

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429262 ATTACCO SQUADRA 4PZ NSX100/250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Tecnica di collegamento

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480019760

Codice prodotto

SNRLV429262

Cod. produttore

LV429262

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Tecnica di collegamento

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Terminali terminali a squadra per Compact NSX 100/160/250 e EasyPact CVS 100/160/250. Questi terminali hanno nervature anti-rotazione e possono essere collegati ai terminali standard. La corrente nominale massima è pari a 250 A. Questi terminali sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 4 pezzi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC