pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429259 MORS.CAVO 120-185MM2 3PZ NSX100/250 - LV429259

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429259 MORS.CAVO 120-185MM2 3PZ NSX100/250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Tecnica di collegamento

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480019357

Codice prodotto

SNRLV429259

Cod. produttore

LV429259

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Tecnica di collegamento

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Connettori in alluminio per cavi nudi per Compact NSX 100/160/250 e EasyPact CVS 100/160/250. Questi connettori possono ricevere 1 cavi in rame o alluminio da 120 mm² a 185 mm². I connettori si agganciano direttamente ai morsetti del dispositivo o sono fissati da clip ai terminali. La corrente nominale è fino a 250 A. Sono venduti in set da 3 pezzi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC