SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV428941 MANOVRA RINV.FRONTALE NERA INS40/160 - LV428941

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con blocco del riavvio - no
Con serratura a chiave - sì
Colore - Nero
Adatto per arresto d'emergenza - no
Con asse - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
EAN
3606480572173
Codice prodotto
SNRLV428941
Cod. produttore
LV428941
Produttore
SNR
Con blocco del riavvio:
no
Con serratura a chiave:
sì
Colore:
Nero
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Con asse:
sì
Adatto per disgiuntore:
no
Adatto per sezionatore di carico:
sì
Si tratta di una manovra rotativa rinviata nera per i sezionatori Compact da INS40 a INS160. È adatto all'isolamento ed è utilizzato per applicazioni standard. Questa manovra rotativa è un accessorio di controllo frontale. Questa versione rinviata consente di utilizzare, dalla parte frontale, interruttori installati sul fondo del quadro. I gradi di protezione sono IP55 e IK08. Può essere bloccato in posizione OFF da uno a tre lucchetti, di diametro del portalucchetto compreso tra 5 e 8 mm (non in dotazione).