pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426806 BOBINA MN 380/415 V CA NSXM PP-B - LV426806

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426806 BOBINA MN 380/415 V CA NSXM PP-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...415 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Adatto per interruttore di carico - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

252 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485412832

Codice prodotto

SNRLV426806

Cod. produttore

LV426806

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...415 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Adatto per interruttore di carico:

sì

Adatto per disgiuntore:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

La bobina di minima tensione MN standard viene utilizzata sui dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Questo ausiliario viene utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza o comando di apertura di sicurezza. È un ausiliario a molla a fissaggio rapido per un’installazione rapida e semplice, visibile dalla parte anteriore del dispositivo. Questo ausiliario MN ha una tensione nominale di 380/415 VCA 50 Hz. Sgancia l'interruttore automatico quando la tensione di alimentazione scende sotto il 35% del suo valore nominale. È conforme alla norma IEC 60947-2. Compact NSXm e PowerPact B incorporano 1 bobina MN o 1 bobina MX. L'accessorio dell'interruttore PowerPact B-frame, LV426806, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore scatolato PowerPact è una bobina di minima tensione. È possibile utilizzare uno sganciatore di tensione per sganciare l'interruttore utilizzando un segnale di controllo. Le bobine a lancio di corrente servono principalmente per i comandi di arresto diemergenza e da remoto. Sganciatori di minima tensione scollegati in condizioni di bassa tensione. Con una tensione di soglia di 0,35...0,7 x Un e un tempo di risposta inferiore a 50 ms.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC