SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCL32BL U.C. PROT MAGN 8-32A 24 VDC - LUCL32BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Altro
Con attivatore di corto circuito - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW
Confezione
1 PZ
EAN
3389119408073
Codice prodotto
SNRLUCL32BL
Cod. produttore
LUCL32BL
Produttore
SNR
Tipo di avviatore motore:
Altro
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
8...32 A
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC