pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCL32B U.C. PROT MAGN 8-32A 24VAC - LUCL32B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCL32B U.C. PROT MAGN 8-32A 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Non ritardato

  • Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - no

  • Esecuzione protezione motore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119408066

Codice prodotto

SNRLUCL32B

Cod. produttore

LUCL32B

Produttore

SNR

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Non ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Esecuzione protezione motore:

Altro

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...24 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

66 mm

Profondità:

60 mm

Unità di controllo magnetica TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB32, LUB38 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 15 kW a 400 V. Fornisce protezione da cortocircuito ai motori con corrente nominale In 8,32A(In regolabile da quadrante), livello di protezione da sovracorrente a 14,2 x In. Da utilizzare quando una base di potenza è collegata a un'unità motore o a un soft starter che fornisce protezione dai sovraccarichi. Da utilizzare con una tensione di 24V AC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC