pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD1XB UNITA AVANZ. 0,35-1,4A 24V - LUCD1XB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD1XB UNITA AVANZ. 0,35-1,4A 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0.25 kW

  • Con attivatore di corto circuito - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110368499

Codice prodotto

SNRLUCD1XB

Cod. produttore

LUCD1XB

Produttore

SNR

Tipo di avviatore motore:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.25 kW

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.35...1.4 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Unità di controllo e diagnostica standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza avanzate LUB120, LUB320, LUB380 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 0,25 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motori con corrente nominale Ir 0,35-1.4A(Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 20, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto di isolamento. Per la diagnostica, fornisce un allarme di sovraccarico termico da gestire con un modulo di funzione aggiuntivo (da ordinare separatamente) e un pulsante di prova per la simulazione del sovraccarico. Da utilizzare con una tensione di 24V AC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC