pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD12BL UNITA AVANZ. 3-12A 24V DC - LUCD12BL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD12BL UNITA AVANZ. 3-12A 24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Con attivatore di corto circuito - sì

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110364828

Codice prodotto

SNRLUCD12BL

Cod. produttore

LUCD12BL

Produttore

SNR

Tipo di avviatore motore:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

3...12 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Unità di controllo avanzata TeSys U da inserire in una base di potenza LUB12 o LUB32 per formare un controllore avviatore TeSys U, per applicazioni motore a 3 fase fino a 5,5 kW a 400 V. Fornisce protezione completa per i motori con corrente nominale Ir 3-12A (Ir regolabile), classe di sgancio per sovraccarico 20, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto di isolamento (protezione solo delle apparecchiature). Fornisce un allarme di sovraccarico termico da utilizzare localmente con un modulo LUFDA o da remoto con un modulo LULC e un pulsante di prova per la simulazione del sovraccarico. Unità di controllo da fornire con 24VCC attraverso la morsettiera di controllo situata nella base di alimentazione. Certificato se utilizzato insieme a una base di alimentazione LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC