pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD05FU UNITA AVANZ. 1,25-5A 110-240V - LUCD05FU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD05FU UNITA AVANZ. 1,25-5A 110-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...220 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 1.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110365047

Codice prodotto

SNRLUCD05FU

Cod. produttore

LUCD05FU

Produttore

SNR

Tipo di avviatore motore:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...220 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

1.5 kW

Con attivatore di corto circuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1.25...5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Unità di controllo avanzata TeSys U da inserire in una base di alimentazione avanzata LUB120 o LUB320 per formare un controllore avviatore TeSys U funzionale. Fornisce la protezione completa per applicazioni di motori a 3 fasi fino a 1,5kW a 400V: sovraccarico classe 20 - sgancio, cortocircuito, sovracorrente, perdita di fase o squilibrio, guasto di isolamento (protezione solo delle apparecchiature). Con un pulsante di prova per la simulazione di un sovraccarico. La corrente nominale del motore Ir è regolabile tramite selettore tra 1,25-5A, livello di protezione dalle sovracorrenti a 14,2 x Ir, protezione dai corto circuiti a 13 x Irmax. Unità di controllo da alimentare a 110-240V CA o 110-220V CC attraverso la morsettiera di controllo situata nella basedi potenza. Certificato quando utilizzato insieme a una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC