pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCB1XFU UNITA AVANZ. 0,35-1,4A 110-240V - LUCB1XFU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCB1XFU UNITA AVANZ. 0,35-1,4A 110-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 0.35...1.4 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 1.4 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Non ritardato

  • Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110364255

Codice prodotto

SNRLUCB1XFU

Cod. produttore

LUCB1XFU

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.35...1.4 A

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

1.4 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Non ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

sì

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

66 mm

Profondità:

60 mm

Unità di controllo e diagnostica standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza avanzate LUB120, LUB320, LUB380 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 0,25 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motori con corrente nominale Ir 0,35-1.4A(Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto di isolamento. Fornisce un allarme di sovraccarico termico da utilizzare localmente utilizzando un modulo LUFDA o da remoto utilizzando un modulo LULC e un pulsante di prova per la simulazione del sovraccarico. Da utilizzare con una tensione di 110-240V AC / 110-220V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC