pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCA12ES UNITA STAND. 3-12A 48-72V - LUCA12ES

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCA12ES UNITA STAND. 3-12A 48-72V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...48 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 48...48 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...72 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110363975

Codice prodotto

SNRLUCA12ES

Cod. produttore

LUCA12ES

Produttore

SNR

Tipo di avviatore motore:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...72 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

3...12 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Unità di controllo standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB12, LUB32, LUB38 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 5,5 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motori con corrente nominale Ir 3-12A (Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto diisolamento. Da utilizzare con una tensione di 48V AC / 48-72V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC