pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU9RDD03 CAVO 2 CONN CAN OPEN 0,3 MT - LU9RDD03

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU9RDD03 CAVO 2 CONN CAN OPEN 0,3 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Tipo di cavo - Altro

  • Lunghezza - 0.3 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - Altro

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389119406994

Codice prodotto

SNRLU9RDD03

Cod. produttore

LU9RDD03

Produttore

SNR

Categoria:

5e

Tipo di cavo:

Altro

Lunghezza:

0.3 m

Tipo di connettore collegamento 1:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Tipo di connettore collegamento 2:

Altro

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

0

Valore NPV:

0 %

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

Accessorio TeSys Ultra, cavi con connettori, uno diritto e uno a gomito Cavo diritto con lunghezza di 0,3 m

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC