SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU6MB0FU BLOC INV 32A 110-240V SEP - LU6MB0FU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Invertitore stella-triangolo
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP20
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Altro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TeSys U
EAN
3389110106664
Codice prodotto
SNRLU6MB0FU
Cod. produttore
LU6MB0FU
Produttore
SNR
Tipologia:
Invertitore stella-triangolo
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro


