SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR100EFM CONTROLLER ETHERNET 5 100A 115 230VAC - LTMR100EFM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tecnica di collegamento - Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 93.5...264 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 93.5...264 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 93.5...264 V
Confezione
1 PZ
EAN
3389119404914
Codice prodotto
SNRLTMR100EFM
Cod. produttore
LTMR100EFM
Produttore
SNR
Tipo di tecnica di collegamento:
Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
93.5...264 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
93.5...264 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
93.5...264 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
93.5...264 V
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Modulo di rilevamento corrente:
sì
Corrente d'esercizio nominale Ie:
5...100 A
Modulo di rilevamento della tensione:
no
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di uscite di contatto:
5
Numero di uscite elettroniche:
3
Numero di ingressi digitali:
6
Ingresso per collegamento termistore:
sì
Ingresso per rilevamento dispersione verso terra:
sì
Ingresso per sensore di temperatura analogico:
sì
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Tipo di interfaccia/connessione:
sonstige
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
91 mm
Altezza:
61 mm
Profondità:
122.5 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC