SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR08MFM CONTROLLER MODBUS 0,4 8A 115 230VAC - LTMR08MFM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie - 0.4...8 A
Modulo di rilevamento della tensione - no
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 93.5...264 V
Modulo di rilevamento corrente - sì
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz - 93.5...264 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
3389119404631
Codice prodotto
SNRLTMR08MFM
Cod. produttore
LTMR08MFM
Produttore
SNR
Corrente d'esercizio nominale Ie:
0.4...8 A
Modulo di rilevamento della tensione:
no
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
93.5...264 V
Modulo di rilevamento corrente:
sì
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
93.5...264 V
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Tipo di tecnica di collegamento:
Raccordo a vite
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di uscite di contatto:
5
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
93.5...264 V
Numero di uscite elettroniche:
3
Numero di ingressi digitali:
6
Ingresso per collegamento termistore:
sì
Ingresso per rilevamento dispersione verso terra:
sì
Ingresso per sensore di temperatura analogico:
sì
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Tipo di interfaccia/connessione:
Modbus
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
93.5...264 V
Larghezza:
91 mm
Altezza:
61 mm
Profondità:
122.5 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC