SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLJ7K06Q707 AVVIATORE IN CASSETTA CON TRASFO - LJ7K06Q707

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Starter diretto
Con attivatore di corto circuito - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...400 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 380...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
107 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
TeSys
EAN
3389110787320
Codice prodotto
SNRLJ7K06Q707
Cod. produttore
LJ7K06Q707
Produttore
SNR
Tipo di avviatore motore:
Starter diretto
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
380...400 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
380...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.75 kW
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
1.6...2.5 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP65