SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG1K065M710 AVVIATORE CON SEZIONATORE E SALVAMOTORE - LG1K065M710

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Starter diretto
Con attivatore di corto circuito - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
107 Kg CO₂-eq
EAN
3389110653786
Codice prodotto
SNRLG1K065M710
Cod. produttore
LG1K065M710
Produttore
SNR
Tipo di avviatore motore:
Starter diretto
Con attivatore di corto circuito:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
220...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
220...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:
1.1 kW
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2.2 kW
Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:
3 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie:
6 A
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
6 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
4...6.3 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
50000 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
40 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Classe di intervento:
CLASS 10
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
5
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 1
Numero di segnalatori luminosi:
0
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
175 mm
Altezza:
165 mm
Profondità:
165 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC