pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG1D122Q716 AVVIATORE CON SEZIONATORE - LG1D122Q716

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG1D122Q716 AVVIATORE CON SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter diretto

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...380 V

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 380...380 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

110 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110653335

Codice prodotto

SNRLG1D122Q716

Cod. produttore

LG1D122Q716

Produttore

SNR

Tipo di avviatore motore:

Starter diretto

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...380 V

Classe di intervento:

CLASS 10

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

380...380 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12 A

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

3 kW

Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:

5.5 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

12 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

9...14 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

6000 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:

3000 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

40 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

5

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 1

Numero di segnalatori luminosi:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

175 mm

Altezza:

165 mm

Profondità:

165 mm

Avviatore in cassetta TeSys Control con contattore e interruttore magnetotermico, per il controllo di motori a 3 fasi 5.5kW@400V AC-3 in applicazioni di sicurezza non reversibili. Involucro in policarbonato per il montaggio in superficie con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi sulla parte superiore e inferiore, per garantire la protezione dell'IP55. Dotato di un pulsante bianco Start (I), un pulsante nero Stop (O), isolamento del circuito elettrico, bloccabile con fino a 3 lucchetti. Include un contattore LC1D con un circuito di controllo 220V 50/60Hz già precablato tra le fasi di alimentazione, e un interruttore magnetotermico GV2ME con campo di regolazione termica 9-14 A, È conforme a Β 60204-1 e Β 60947-1, prodotto ambientale (Β/REACh).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC