pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D35V7 AVVIAT. DIRETTO 32 400VAC - LE1D35V7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D35V7 AVVIAT. DIRETTO 32 400VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter diretto

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 400...400 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 400...400 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

107 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110589719

Codice prodotto

SNRLE1D35V7

Cod. produttore

LE1D35V7

Produttore

SNR

Tipo di avviatore motore:

Starter diretto

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

400...400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

400...400 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

32 A

Con attivatore di corto circuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

7.5 kW

Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:

15 kW

Potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase:

18.5 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

32 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

40 °C

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Numero di segnalatori luminosi:

0

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

101 mm

Altezza:

201 mm

Profondità:

153.5 mm

Starter integrato TeSys con contattore, 3 poli, Ithe 35A 690V, per applicazioni motore senza inversione a 15kW a 400V AC-3. Involucro in policarbonato che fornisce protezione IP65 / IK07, dotato di pulsante verde Start (I) e pulsante rosso di Stop/Reset (O). Include un contattore LC1D con un circuito di controllo 400V 50/60 Hz. Per funzionare, deve essere dotato di un relè di sovraccarico termico LRD32 (da ordinare separatamente). Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore. È conforme a IEC 60947-4-1.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC