pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D25M7 AVVIAT. DIRETTO 25A 220VAC - LE1D25M7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1D25M7 AVVIAT. DIRETTO 25A 220VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter diretto

  • Con attivatore di corto circuito - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...220 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110579062

Codice prodotto

SNRLE1D25M7

Cod. produttore

LE1D25M7

Produttore

SNR

Tipo di avviatore motore:

Starter diretto

Con attivatore di corto circuito:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

25 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP65

Avviatore in cassetta, TeSys, LE1D, 25A, 220 V CA. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys LE - nome abbreviato: LE1D - applicazione: standard - categoria di utilizzazione: AC-3 - composizione dispositivo: contattore, thermal overload relay da ordinati separatamente - tipo di comando: pulsante start verde I, pulsante stop/reset rosso O. Benefici: .. Applicazioni: Industria, infrastruttura, edifici, ecc, Avviamento semplice....