pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D115AKUE CTR DECA 115A 3P 100-250V ACDC EVLK - LC1D115AKUE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606486976975

Codice prodotto

SNRLC1D115AKUE

Cod. produttore

LC1D115AKUE

Produttore

SNR

Contattore tesys deca Advanced, 3 poli 3NO per applicazioni di categoria AC-3 fino a 115 A 55 kW 440 V. È dotato di una bobina elettronica ad ampio range ACDC da 100-250 V con basso consumo energetico, insieme a contatti ausiliari integrati 1NA+1NC. Può essere installato in qualsiasi posizione e LRD43 può essere montato direttamente sotto il contattore. La temperatura operativa è compresa tra -40°C e 70°C e può essere installato ad altitudini fino a 3000 m senza declassamento. È progettato per applicazioni gravose con prestazioni migliori in ambienti difficili, tra cui nebbia salina, polvere e shock elevato. Dimensioni: 152 mm x 97 mm x 155 mm A x L x P. La dimensione compatta consente di risparmiare spazio nel quadro Cablaggio semplice con accesso frontale al circuito di controllo che migliora accessibilità e sicurezza. IP20 frontale e maggiore robustezza del collegamento dell’alimentazione principale grazie alle connessioni Everlink. Certificazione multi-standard CE, CB, CCC, cULus, KC, RCM. Il codice QR univoco fornisce un rapido accesso ai dati completi del prodotto.