pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4RC3U FILTRO ANTIDISTURBORC 110-250V - LAD4RC3U

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4RC3U FILTRO ANTIDISTURBORC 110-250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Circuito RC

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...240 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 110...240 V

  • Con indicatore a LED - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.2 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

Serie di prodotti

Industry

EAN

3389119410182

Codice prodotto

SNRLAD4RC3U

Cod. produttore

LAD4RC3U

Produttore

SNR

Funzione:

Circuito RC

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

110...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

110...240 V

Con indicatore a LED:

no

Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D40A-D80A e LC1DT60A-DT80A. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 380-415V CA, fornisce protezione RC mediante limitazione della tensione transitoria a 3 Uc max. Facile montaggio anteriore a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.