SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9ZA32624 PIASTRA GV3 63A 54X200 IEC/UL - LA9ZA32624

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Verticale
Altezza della piastra - 200 mm
Larghezza della piastra - 54 mm
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
Industry
EAN
3606480100000
Codice prodotto
SNRLA9ZA32624
Cod. produttore
LA9ZA32624
Produttore
SNR
Tipologia:
Verticale
Altezza della piastra:
200 mm
Larghezza della piastra:
54 mm
Adattatori per barre di distribuzione Linergy per TeSys GV3P. Applicato a sezione del cavo da 10 mm² e poli 1x3. La tensione di isolamento nominale è 690 V. La corrente consentita è 63 A. Ha un trattamento della superficie grigia. È compatibile con GV3P per Prisma G, Prisma P, Prisma PH, Prisma Pack, Spacial, TeSys-GV3. Venduto in set da 4 unità. IP20 conforme a IEC 60529.