pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9GTT330 CONNES.3P ST-TRI LD G630-800-Y G630-800 - LA9GTT330

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Tecnica di collegamento

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481916259

Codice prodotto

SNRLA9GTT330

Cod. produttore

LA9GTT330

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Tecnica di collegamento

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Questi accessori sono un kit di collegamento stella triangolo per il contattore TeSys Giga. Da utilizzare con barre Line-Delta-Star per contattori TeSys Giga 630-800. Sono vendute in set da 1 pezzo. Fornisce protezione IP20 in conformità a IEC 60529. Puòcoprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC