SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9GQQ330 KIT CONNESSIONI ST- TRI LDY PER G115-225 - LA9GQQ330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Tecnica di collegamento
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606481916211
Codice prodotto
SNRLA9GQQ330
Cod. produttore
LA9GQQ330
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Tecnica di collegamento
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Questi accessori sono un kit di collegamento stella triangolo per il contattore TeSys Giga. Da utilizzare con barre Line-Delta-Star per contattori TeSys Giga 115-225. Sono vendute in set da 1 pezzo. Fornisce protezione IP20 in conformità alla IEC 60529. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


