SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G4801 SEPARATORE DI FASE 4P G115-800 - LA9G4801

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Tecnica di collegamento
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606481915924
Codice prodotto
SNRLA9G4801
Cod. produttore
LA9G4801
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Tecnica di collegamento
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Questi accessori sono separatori di fase per il contattore TeSys Giga 115-500. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 4 poli. Queste barriere di fase sono accessori utilizzati per rafforzare l'isolamento nei punti di collegamento dell'alimentazione. Fornisce protezione IP20 in conformità alla IEC 60529. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.
IstruzioniPDF

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


