pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G4750 CONNESSIONI DI POTENZA 4P KIT G115-225 - LA9G4750

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Tecnica di collegamento

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481915894

Codice prodotto

SNRLA9G4750

Cod. produttore

LA9G4750

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Tecnica di collegamento

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Questi accessori sono barre di commutazione per il contattore TeSys Giga 115-225. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 4 poli. Queste estensioni dei morsetti possono essere collegate ai morsetti standard. La corrente nominale è fino a 225 A. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC