pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G4711 TERMINALE ADATT. PER MORSET. 3P G115-227 - LA9G4711

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Tecnica di collegamento

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481915856

Codice prodotto

SNRLA9G4711

Cod. produttore

LA9G4711

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Tecnica di collegamento

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Questi accessori sono kit di distanziatori per contattore TeSys Giga 115-225. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 4 poli. Vengono avvitati ai morsetti del contattore per aumentare il passo tra i poli da 35 mm a 45 mm. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC