SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G4613 ALLARG. DI FASE 4P G400-500 X 50MM LARGO - LA9G4613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Tecnica di collegamento
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606481915719
Codice prodotto
SNRLA9G4613
Cod. produttore
LA9G4613
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Tecnica di collegamento
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Questi accessori sono terminali di prolunga dritti per contattore TeSys Giga 400-500, collegamento di 50 mm di larghezza. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 4 poli. Vengono avvitati ai morsetti del contattore per aumentare il passo per poli di 50 mm di larghezza. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.
IstruzioniPDF
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


