SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G3703 CALOTTE COPRIMORSETTI 3P G630-800 IP20 - LA9G3703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Tecnica di collegamento
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Industry
EAN
3606481916600
Codice prodotto
SNRLA9G3703
Cod. produttore
LA9G3703
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Tecnica di collegamento
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Questi accessori sono coprimorsetti per il contattore TeSys Giga 630-800. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 3 poli. Fornisce protezione IP20 in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.




