pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G3683 L REAR ATTACCHI A SQUADRA 3P G630-800 - LA9G3683

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Tecnica di collegamento

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481015983

Codice prodotto

SNRLA9G3683

Cod. produttore

LA9G3683

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Tecnica di collegamento

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Questi accessori sono barre di prolunga morsetti posteriori angolate a destra per il contattore TeSys Giga 630-800. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 3 poli. Queste estensioni dei morsetti possono essere collegate ai morsetti standard. La corrente nominale è fino a 800 A. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC