pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G3662 L SIDE ATTACCHI A SQUADRA 3P G265-500 - LA9G3662

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Tecnica di collegamento

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481015914

Codice prodotto

SNRLA9G3662

Cod. produttore

LA9G3662

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Tecnica di collegamento

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Questi accessori sono barre di estensione morsetti laterali angolate a destra per il contattore TeSys Giga 265-500. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 3 poli. Queste estensioni dei morsetti possono essere collegate ai morsetti standard. La corrente nominale è fino a 500 A. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC