SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G3101 CABLE MEMORY EXTENSION PER 3P G115-225 - LA9G3101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Tecnica di collegamento
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606481916341
Codice prodotto
SNRLA9G3101
Cod. produttore
LA9G3101
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Tecnica di collegamento
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Questi accessori sono kit di memoria cablaggio per contattore TeSys Giga 115-225. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 3 poli. Da utilizzare per tenere i cavi in posizione durante la sostituzione del contattore, rendendo la reinstallazione più rapida e semplice. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.
IstruzioniPDF
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


