SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA6DK20B BLOCCO AD AGGANCIO 24VACDC - LA6DK20B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Bloccaggio meccanico
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3389110745832
Codice prodotto
SNRLA6DK20B
Cod. produttore
LA6DK20B
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Bloccaggio meccanico
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Blocco meccanico TeSys D, per contattori LC1D80-D150 (3P/4P) e LP1D40-80 (4P). L'aggancio e lo sgancio elettrico vengono eseguiti applicando un impulso di tensione di controllo 24V (> 100 ms in AC, 250 ms in DC). Lo sblocco può essere azionato manualmente. Montaggio a scatto sulla parte anteriore del contattore, collegamento mediante terminali a vite. Per applicazioni con elevate velocità di funzionamento fino a 1200 cicli/ora. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA),
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


