pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4FVP FILTRO ANTIDISTURBOVAR - LA4FVP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4FVP FILTRO ANTIDISTURBOVAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 127...240 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 127...240 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 127...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110273717

Codice prodotto

SNRLA4FVP

Cod. produttore

LA4FVP

Produttore

SNR

Funzione:

Varistore

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

127...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

127...240 V

Tensione d'esercizio in DC:

127...240 V

Con indicatore a LED:

no

Blocco soppressore TeSys F, per la protezione delle bobine dei contattori LC1F, LC2F, CR1F. Da utilizzare per i circuiti di controllo 127-240V AC o DC, Dispone di una protezione del varistore che limita la tensione transitoria a 2 Uc max. Morsetto sulla staffa LA9D09981 (da ordinare separatamente), da collegare ai morsetti a vite della bobina. È conforme alla normativa RoHS/REACh.