pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DE2U FILTRO ANTIDISTURBOVAR 110-250VAC - LA4DE2U

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DE2U FILTRO ANTIDISTURBOVAR 110-250VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Varistore

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 110...250 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 110...250 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 110...250 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110233124

Codice prodotto

SNRLA4DE2U

Cod. produttore

LA4DE2U

Produttore

SNR

Funzione:

Varistore

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

110...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

110...250 V

Tensione d'esercizio in DC:

110...250 V

Con indicatore a LED:

no

Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D80-D150 (3P), LC1D80-D115 (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 110-250V CA, fornisce protezione varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio sulla parte superiore del contattore, collegamento ai morsetti della bobina.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC