SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DB3B DIODO BIDIREZ 24V - LA4DB3B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Diode
Tipo di tensione d'esercizio - DC
Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V
Con indicatore a LED - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
3389110336504
Codice prodotto
SNRLA4DB3B
Cod. produttore
LA4DB3B
Produttore
SNR
Funzione:
Diode
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Con indicatore a LED:
no
Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D80-D95 (3P), LP1D40-D80 (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24 V CC, fornisce protezione ai diodi limitatori dei picchi bidirezionali mediante limitazione della tensione transitoria a 2Uc max. Montaggio sulla parte superiore del contattore, collegamento ai morsetti della bobina.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC