pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA2KT2U TEMPORIZZ.ELETTRONICO - LA2KT2U

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA2KT2U TEMPORIZZ.ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - A intervento ritardato

  • Tempo di regolazione - 1...30 s

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110230086

Codice prodotto

SNRLA2KT2U

Cod. produttore

LA2KT2U

Produttore

SNR

Funzione di commutazione:

A intervento ritardato

Tempo di regolazione:

1...30 s

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Principio di funzionamento:

Elettronico

Blocco di contatto temporizzato elettronico TeSys K, per contattori LC.K, LP.K, CA.K. Dispone di un contatto 1C/O classificato fino a 2A 240V AC, con un intervallo di impostazione del ritardo di accensione 1-30 s. Da utilizzare per contattori con bobine 110-240V AC/DC (da F7 a U7, da FD a UD). Montaggio anteriore tramite clip, collegamenti mediante fili collegati al contattore. È conforme alla normativa RoHS/REACh.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC