SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKZ19X ETICHETTA BIANCO/GIALLO - KZ19X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Lingua di stampa - Altro
Stampa simboli ISO - Altro
Colore - Nero
Forma - Quadrato
Confezione
10 PZ
EAN
3389110980844
Codice prodotto
SNRKZ19X
Cod. produttore
KZ19X
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Altro
Lingua di stampa:
Altro
Stampa simboli ISO:
Altro
Colore:
Nero
Forma:
Quadrato
Larghezza:
46 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
46 mm
Etichetta commutatore a camme senza marcatura, 46x46mm. accessori / destinazione elementi: testa per mont. su foro Ø22mm cromata - gamma prodotto: Harmony Serie K - categoria accessori: accessorio per etichettatura - tipo di accessori: etichetta - compatibilità prodotto: KAXZ1 - dimensioni etichetta: 46 x 46 mm - quantità per confezione: set da 10. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC