SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKZ16 PORTA ETICHETTA PER COMM - KZ16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Altezza - 60 mm
Diametro del foro - 22 mm
Larghezza dell'apertura - 0 mm
Altezza dell'apertura - 0 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
TeSys Vario
EAN
3389110552461
Codice prodotto
SNRKZ16
Cod. produttore
KZ16
Produttore
SNR
Larghezza:
60 mm
Altezza:
60 mm
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Colore:
Altro
Forma:
Rettangolare


