SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKNB160ZFPU Canalis - Staffa regolabile - KNB160ZFPU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Staffa di montaggio
Tipo di fissaggio - Parete / soffitto / sospensione
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480006401
Codice prodotto
SNRKNB160ZFPU
Cod. produttore
KNB160ZFPU
Produttore
SNR
Modello:
Staffa di montaggio
Tipo di fissaggio:
Parete / soffitto / sospensione
Dispositivo di fissaggio del condotto: utilizzato per fissare la linea alla struttura dell'edificio, direttamente oppure mediante un'asta filettata (diametro 8 mm), un braccio di sostegno, ecc. I dispositivi di fissaggio consentono qualsiasti tipo di montaggio: a soffitto, a sospensione, a parete, a pannello, ecc. • Staffa regolabile: questo dispositivo consente di sospendere la linea KN ad un'asta filettata M8 senza utensili. Il fissaggio all'asta filettata viene realizzato per mezzo di un sistema di molle, senza viti né dadi. La regolazione della lunghezza dell'asta filettata risulta facilitata. Questo tipo di staffa è adatta a tutti i valori di corrente nominale. Caratteristiche: • Corrente nominale connessione (lnc): da 40A a 160A • Carico massimo: 100 Kg • Grado di protezione IP: IP55 • Finitura della copertura: verniciata • Codice colore: bianco RAL 9001 • Peso: 0,26 Kg