pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKDD1H TESTA COMMUTATORE - KDD1H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKDD1H TESTA COMMUTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

  • Numero di posizioni di commutazione - 0

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Quadrato

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110980592

Codice prodotto

SNRKDD1H

Cod. produttore

KDD1H

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Numero di posizioni di commutazione:

0

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Quadrato

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

0 mm

Con anello frontale:

Testa commutatore 60x60mm, leva nera. gamma prodotto: Harmony Serie K - nome componente: KDD - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC