pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCE1YZ MAN ROT ROSSA LUC VARIO VN12-V2 - KCE1YZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCE1YZ MAN ROT ROSSA LUC VARIO VN12-V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Bloccaggio con lucchetto -

  • Colore - Rosso

  • Adatto per arresto d'emergenza -

  • Con asse - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

29 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110424348

Codice prodotto

SNRKCE1YZ

Cod. produttore

KCE1YZ

Produttore

SNR

Con serratura a chiave:

no

Bloccaggio con lucchetto:

Colore:

Rosso

Adatto per arresto d'emergenza:

Con asse:

no

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per disgiuntore:

no

Adatto per sezionatore di carico:

KCE1YZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Compatibile con interruttori VN12-VN20 e V02-V2, l'unità è dotata di una manovra gialla e rossa, di una piastra frontale 45x45 mm, 4 viti di fissaggio. KCE1YZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso VN12-VN20 o V02-V2 direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato ad uso in caso di arresto di emergenza, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 ed è lucchettabile.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC