pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBF3PZ MAN ROT NERA VARIO V5 V6 - KBF3PZ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBF3PZ MAN ROT NERA VARIO V5 V6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con prolungamento d'asse - no

  • Con bloccaggio porta - no

  • Bloccabile - no

  • Con maniglia rossa/gialla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110804805

Codice prodotto

SNRKBF3PZ

Cod. produttore

KBF3PZ

Produttore

SNR

Con prolungamento d'asse:

no

Con bloccaggio porta:

no

Bloccabile:

no

Con maniglia rossa/gialla:

no

KBF3PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Compatibile con interruttori V5-V6 e 90-90, è composto da una manovra grigia e nera e una piastra frontale 4x mm, fissaggio a viti. KBF3PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso V5-V6 o direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato all'uso con interruttore principale, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 e non è lucchettabile.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC