pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ZFUW STAFFA UNIVERSALE KBB RAL9003 - KBB40ZFUW

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ZFUW STAFFA UNIVERSALE  KBB  RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Staffa di montaggio

  • Tipo di fissaggio - Altro

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

Canalis

EAN

3606480002007

Codice prodotto

SNRKBB40ZFUW

Cod. produttore

KBB40ZFUW

Produttore

SNR

Tipologia:

Staffa di montaggio

Tipo di fissaggio:

Altro

Canalis, Staffa di fissaggio universale per KBB, Bianca. gamma prodotto: Canalis - compatibilità prodotto: KBB - carico massimo: 60 kg - quantità per confezione: set da 10. Benefici: Fino a 2 circuiti indipendenti e distinti. Ciò consente, ad esempio, diraddoppiare il numero dei circuiti di illuminazione oppure di creare un circuito forza motrice dedicato oppure di combinare l'illuminazione ordinaria e l'illuminazione di sicurezza Velocità e semplicità d'installazione: basta inserire un elemento in un altro e serrare la giunzione Elevate caratteristiche tecniche per un condotto d'illuminazione Nessun accessorio richiesto per ottenere l'IP55Assenza di alogeni: KBB non sprigiona fumi o gas tossici in caso di incendio Sistemi di staffaggio semplici ed innovativi che consentono di raggiungere i 5m di interasse (nel caso di KBB ad 1 circuito) oppure i 3m (nel caso di KBB a 2 circuiti) Possibilità di avere KBB con circuito bus aggiuntivo per trasmissione segnali di piccola potenza, compatibile anche con il protocollo DALI e Dardo.. Applicazioni: Edifici industriali, autorimesse, officine, edifici per uso agricolo, centri logistici, serre. Centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, hotel…..