pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAXZ1S143 TESTA COMMUTATORE - KAXZ1S143

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAXZ1S143 TESTA COMMUTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 0

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di azionamento - Altro

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3389110885859

Codice prodotto

SNRKAXZ1S143

Cod. produttore

KAXZ1S143

Produttore

SNR

Numero di posizioni di commutazione:

0

Tipologia di azionamento:

Chiave

Illuminabile:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Altro

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65/IP67

Testa commutatore Ø28,5, in metallo- chiave Ronis 520. gamma prodotto: Harmony Serie K - nome componente: KAX - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - angolo di commutazione: 45 °. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili comeofferta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC