SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAXZ1S141 TESTA COMMUTATORE - KAXZ1S141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 0
Tipologia di azionamento - Chiave
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Altro
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 kg CO₂eq
EAN
3389110980806
Codice prodotto
SNRKAXZ1S141
Cod. produttore
KAXZ1S141
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
0
Tipologia di azionamento:
Chiave
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Altro
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65/IP67

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


