pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAXZ1M12 TESTA COMMUTATORE - KAXZ1M12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAXZ1M12 TESTA COMMUTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Numero di posizioni di commutazione - 0

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110980752

Codice prodotto

SNRKAXZ1M12

Cod. produttore

KAXZ1M12

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Manetta

Numero di posizioni di commutazione:

0

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65/IP67

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

La testa di comando Harmony K di Schneider Electric è stata progettata per l'installazione in un foro del diametro di 28,5 mm. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questa testa di comando è progettata per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC